• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

TYROLIT FSC Fugenschnittblatt 450x3,6x25,4 PREMIUM Altbeton

Artikel-Nr.: 574856
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
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
Artikelnummer 574856
EAN / GTIN 9009015748564
Herstellernummer 574856
Hersteller/verantwortliche Person Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Maschinen bis 15 kW , weiche bis mittelharte Zuschläge.
  • Details: Bis Durchmesser 600 mm lasergeschweißt.
  • Mit Messbohrung zur einfachen Verschleißkontrolle der Segmenthöhe.
  • Reduzierring 35–25,4 mm wird bei Sägeblättern mit 35 mm Bohrung mitgeliefert.

Merkmal:

  • Form: C7W DIAMANTKREISSAEGE
  • Werkstoffeignung: Beton
  • Produktlinie: PREMIUM
  • Spezifikation : 40 - 3,6 - 12
  • Abmessung (D x T x H): 450 x 3,6 x 25,4 mm
  • Durchmesser: 450 mm
  • Stärke: 3.6 mm
  • Bohrung: 25.4 mm
  • Korngröße: 40
  • Werkzeug für: Fugenschneider

Vorteil:

  • Universeller Einsatz

Werkstoff:

  • Beton

Passend für:

  • Fugenschneider