Spezialreinigungsbürste Schnellwechselsystem ⌀ 50 mm, Körnung: 50

Artikel-Nr.: 573511 50
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    9,84 € / 1 Stück
  • ab 10 Stück
    8,20 € / 1 Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
176 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Körnung Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

  • Schleifmittelkurzzeichen: Keramik

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schleifmittelkurzzeichen Keramik
Körnung 50
Farbe grün
maximale Drehzahl 25.000 min-1
Produktart Topfbürste

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 573511 50
EAN / GTIN 9009013051727
Herstellernummer 34570183
Hersteller/verantwortliche Person Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Beschreibung

Ausführung:

Vergossene Spezialreinigungs-Bürsten sind homogene Schleifkörper mit einem Gemisch aus präzisionsgeformtem Keramikkorn und Aluminiumoxid und außergewöhnlicher Standzeit. Extrem flexibel und anpassungsfähig.

Verwendung:

Auf nahezu allen Materialien bei höchstmöglicher Arbeitssicherheit. Entfernen von Rost, Kleberesten, Farbe, leichten Kratzern und Grat. Zum Überblenden, Finishen, Polieren, Reinigen und Entgraten.
Einsatz auf Gerad- und Kleinwinkelschleifer mit Schnellwechsel-Aufnahmeteller Nr. 554090554094 (Spanndorn ⌀ 6 mm bzw. M14 Aufnahme).