Topfbürste INOX-Draht 0,30 mm, Bürsten-⌀ D1: 60mm

Artikel-Nr.: 573205 60
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
582 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Bürsten-⌀ D1 (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Set

Produktdetails

Technische Daten

Besatzmaterial INOX-Draht
Bürsten-⌀ D1 65 mm
Gewinde M M14
Borstenstärke 0,3 mm
Besatzlänge H1 20 mm
Zopfung gewellt
maximale Drehzahl 12.000 min-1
Produktart Topfbürste

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 573205 60
EAN / GTIN 4067263906919
Herstellernummer 573205 60
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Gewellter Draht fest im Stahlkörper verpresst. Zur Verwendung auf Winkelschleifern und stationären Maschinen.
Mit Innengewinde M14.
Mit Innengewinde M14.

Verwendung:

Zur Bearbeitung von Oberflächen, zum Entgraten, Entrosten, Polieren, Entfernen von Farbe, Grundierungen, Lack, Zunder etc. bestens geeignet.