• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Digital ABS Messschieber, gewinkelt, Punktmessung 0-150 mm, IP67, Antriebsrolle

Artikel-Nr.: 573-652-20
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
  • IP-Schutzart: IP 67
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
Messbereich 0 mm - 150 mm
IP-Schutzart IP 67
Messtechnik digital
Energieversorgung Batteriebetrieben
Produktart Universal-Messschieber

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 573-652-20
EAN / GTIN 4946368727035
Herstellernummer 573-652-20
L-Nummer L40010 12378
Hersteller/verantwortliche Person Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Beschreibung

Beschreibung:

Die Messschieber mit nach innen gewinkelten Messflächen bieten Ihnen die folgenden Vorteile: Ermöglicht Wandstärkenmessung in Bohrungen.

Merkmal:

Digital/Analog: Digital
Messbereich: 0 - 150
Ziffernschrittwert: 0,01 mm
Grenzwert der Messabweichung E MPE: ±0,03 mm
Wiederholpräzision: 0,01 mm
Anzeige: LCD, Ziffernhöhe 9 mm
Max. Reaktions-geschwindigkeit: Unbegrenzt mm/s
Alarm niedrige Spannung: Ja
Zoll/Metrisch: Metrisch
Lieferumfang: In einer Box, einschließlich 1x SR-44 Batterie
Batterielebensdauer: Ca. 5 Jahre bei normalem Gebrauch

Passende Produkte