• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Digital ABS Messschieber mit verstellbarem Messschenkel, IP67 0-150 mm, Antriebsrolle

Artikel-Nr.: 573-601-20
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Universal-Messschieber

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 573-601-20
EAN / GTIN 4946368726700
Herstellernummer 573-601-20
L-Nummer L40010 11978
Hersteller/verantwortliche Person Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Beschreibung

Beschreibung:

Der Messschieber mit verschiebbarem Messschenkel bietet Ihnen die folgenden Vorteile: Der verschiebbare Messschenkel, ermöglicht das Messen von gestuften Werkstücken und schwer zu erreichende Stellen.

Merkmal:

Digital/Analog: Digital
Messbereich: 0 - 150
Ziffernschrittwert: 0,01 mm
Grenzwert der Messabweichung E MPE: ±0,02 mm
Wiederholpräzision: 0,01 mm
Anzeige: LCD, Ziffernhöhe 9 mm (150 mm, 200 mm) 11 (300 mm)
Max. Reaktions-geschwindigkeit: Unbegrenzt mm/s
Alarm niedrige Spannung: Ja
Zoll/Metrisch: Metrisch
Lieferumfang: In einer Box, einschließlich 1x SR-44 Batterie
Batterielebensdauer: Ca. 5 Jahre bei normalem Gebrauch

Passende Produkte

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb