• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Starter- und Blockschluessel 11x13 mm

Artikel-Nr.: 57.11X13
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
Produktart Schraubenschlüssel

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 57.11X13
EAN / GTIN 3148511132401
Herstellernummer 57.11X13
L-Nummer L60130 5840
Hersteller/verantwortliche Person Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Durch die Halbmondform lassen sich Mutttern betätigen, die mit herkömmlichen Werkzeugen nicht erreichbar sind
  • Kopf mit OGV®-Zwölfkant-Profil für kraftvolles, schonendes Anziehen der Muttern
  • verchromt, satiniert

Merkmal:

  • A [mm]: 11X13
  • B x B1 [mm]: 18,2 x 21,1
  • E x E1 [mm]: 7,9 x 8,4
  • E3 [mm]: 11,3
  • H x H1 [mm]: 43,8 x 55,3
  • B [mm]: 143
  • L [mm]: 165
  • Gewicht in Gramm: 85