• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Werkstattständer

Artikel-Nr.: 568034
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Artikelnummer 568034
EAN / GTIN 4020772529543
Herstellernummer 568034
L-Nummer L30110 102206
Hersteller/verantwortliche Person Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Beschreibung

Beschreibung:

Werkstattständer, mit Quergriffschraubendreher 906Q (mm), 7-teilig.
Klingen: CHROM VANADIUM, gehärtet und vernickelt.
Griff: sortenreiner, schlagfester Kunststoff (cadmiumfrei), rot.
Ständer: sortenreiner, schlagfester Kunststoff, mit Verbindungsclip zum Anbauen weiterer Werkstattständer.

Merkmal:

  • Inhalt: SW x Klingenlänge L1: 2x100, 2.5x100, 3x150, 4x150, 5x150, 6x200, 8x200
  • Gewicht: 610 g