{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Serie | ABRALON™ | |
| Schleifmittel | Siliciumcarbid (SiC) | |
| Schleifmittelkurzzeichen | SiC | |
| Körnung | 360 | |
| Schleifmittelunterlage | gewebtes Netz | |
| Eisen-, Schwefel- und Chlor-Anteil | < 0,1 % | |
| Scheiben-⌀ | 34 mm | |
| Antriebsmaschine | Exzenterschleifer | |
| maximale Umfangsgeschwindigkeit | 40 m/s | |
| Produktart | Klett-Schleifscheibe |
| Artikelnummer | 567902 360 | |
| EAN / GTIN | 6416868568288 | |
| Herstellernummer | 8A20901037 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Mirka GmbH, Otto-Volger-Straße 1A, 65843 SULZBACH, Deutschland, www.mirka.de |