• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

MARTOR Sicherheitsschere SECUPLUS 567 MDP , 1 Stück

Artikel-Nr.: 567001.00
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 567001.00
EAN / GTIN 4002632805004
Herstellernummer 567001.00
L-Nummer L60170 100403
Hersteller/verantwortliche Person Martor KG, Lindgesfeld 28, 42653 SOLINGEN, Deutschland, www.martor.de

Beschreibung

Beschreibung:

Für sehr lange Schnitte – und besten Schutz für Ihren Betrieb. Metalldetektierbar.
Die SECUPLUS 567 MDP von MARTOR ist die Allrounderschere für sensible Branchen wie Lebensmittel, Chemie und Pharma etc. Ihr stabiler, ergonomischer Griff besteht aus rostfreiem Edelstahl. Die Fingeröffnungen sind kunststoffummantelt, der Kunststoff metalldetektierbar. Mit der 85 mm lange Schneide können Sie z.B. Kartons, Folie und Umreifungen effizient durchtrennen. Der spezielle Sicherheitsschliff und die abgerundeten Spitzen minimieren das Risiko für Schnitt- und Stichverletzungen.
    Basismaterial:
    Metalldetektierbarer Kunststoff,Rostfreier Stahl
    Metalldetektierbarer Kunststoff
    Die metall- und röntgendetektierbare SECUPLUS 567 MDP eignet sich besonders für sensible Branchen und Betriebe. Denn selbst kleinste Teile des Griffs sind wiederauffindbar, bevor es zu ungewollten Verunreinigungen Ihrer Produkte kommt.

    Extra lange Schneide
    Schnell und kontrolliert – so kommen Sie mit dem SECUPLUS 567 MDP am besten durch. Schnell, weil die Schneide so lang ist. Und kontrolliert, weil Sie die gesamte Strecke von der Spitze bis zur Fingeröffnung als Auflagefläche nutzen können.

    Stabile Verbindung
    Für Qualitätsscheren eine Selbstverständlichkeit: Beide Scherenhälften werden in der Mitte von einer echten Schraube zusammengehalten. Für eine stabile Verbindung und eine dauerhaft hohe Schneidleistung.

    Effizient, aber ungefährlich
    Schauen Sie sich die Schneiden einmal ganz genau an. Etwas bemerkt? Sie sind nicht schräg geschliffen, sondern rechtwinklig. Deshalb können Sie sich selbst nicht damit schneiden – aber dafür die unterschiedlichsten Materialien.

    Rostfreier Edelstahl
    Damit Sie Ihre Schere dauerhaft nutzen können, bestehen die Metallteile aus rostfreiem Edelstahl. Im Griffbereich wird dieser von hochwertigem Kunststoff ummantelt. Ein weiterer Garant für ein langes Leben.
    Hauptschneidmaterialien:
    Karton: bis 2-lagig
    Kunststoffumreifungen
    Folien- und Papierbahnen
    Textil
    Garn, Schnur
    Wickel-, Stretch-, Schrumpffolie
    PVC-Bodenbelag

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb