Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Kompaktscheibe RC-UW Rapid Cut D × T × H (mm), 150×6×25, Körnungsvergleich: 100

Artikel-Nr.: 566994 100

Variante und Stückzahl wählen

Körnungsvergleich Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

  • Schleifmittelkurzzeichen: Keramik
  • Eisen-, Schwefel- und Chlor-Anteil: < 0,1
  • maximale Umfangsgeschwindigkeit: 60

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schleifmittel Keramikkorn (CER)
Schleifmittelkurzzeichen Keramik
Körnungsvergleich 100
Feinheitsgrad grob
Härtegrad extra hart
Eisen-, Schwefel- und Chlor-Anteil < 0,1 %
Scheiben-⌀ D 150 mm
Scheibenbreite T 6 mm
Bohrungs-⌀ H 25 mm
Herstellerbezeichnung RC-UW Rapid Cut
Ausführung 9C coarse
maximale Umfangsgeschwindigkeit 60 m/s
maximale Drehzahl 7.500 min-1
Produktart Kompaktscheibe

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 566994 100
Herstellernummer 624756
Hersteller/verantwortliche Person 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Anwendertabelle

Alu Mg
 
Stahl < 900 N/mm²
 
Stahl < 1400 N/mm²
 
Stahl < 55 HRC
 
Stahl < 60 HRC
 
Stahl < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
Kunststoff, GFK
 
Lacke
 
Uni
 
trocken
 

Beschreibung

Ausführung:

Kompaktscheiben aus verpresstem Faservlies für kühlen Schliff ohne Anlauffarben.
Rapid Cut Kompaktscheiben kombinieren aggressives CubitronTM II Präzisionskorn mit Scotch-BriteTM-Faservlies.

Verwendung:

Zum Abtragen, Reinigen und Finishen von Kehlnähten, Schweißpunkten, schwer zugänglichen Stellen mit Geradschleifern (⌀ 76 mm), Winkelschleifern (⌀ 125 mm) oder Kehlnahtschleifmaschinen (⌀ 150 mm).
Auf Kehlnahtschleifmaschinen ohne weiteres Zubehör.

Hinweis:

Vlies-Kompaktscheiben für den Flächenschliff finden Sie unter Nr. 566991. Entgrat- und Finishingscheiben für den Einsatz auf Schleifböcken finden Sie unter Nr. 568725, Nr. 568731 und Nr. 568741.