• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

SD D1.50-H156D-SP13 IC908 Auswechselbare Hartmetall- Fräsköpfe zum T-Nutenfräsen

Artikel-Nr.: 5667799
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-3 Werktage
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
Serie T-SLOT
Produktart Scheibenfräser

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 5667799
EAN / GTIN 7291075312430
Herstellernummer 5667799
L-Nummer L24060 130

Beschreibung

Beschreibung:

Modulare Fräsköpfe ,Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 0.512″ ,Schneidtiefe, max. (CDX) 0.472″ ,Schneidendurchmesser (DC) 1.488″ ,Anzahl Schneiden (NOF) 10 ,Gesamtlänge (OAL) 0.287″

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 0.512″
  • Eckenradius (RE): 0.016″
  • Schneidtiefe, max. (CDX): 0.472″
  • Schneidendurchmesser (DC): 1.488″
  • Schneidbreite (CW): 0.156″
  • Befestigungslochdurchmesser (D1): 0.295″
  • Anzahl Schneiden (NOF): 10
  • Gesamtlänge (OAL): 0.287″
  • Einstellwinkel (KAPR): 90 Degrees

Aus der gleichen Serie "T-SLOT" Alle ansehen