• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

MTECS 06035C15 24UN IC908 Kurze Vollhartmetall-Gewindewirbler für die Herstellung von UN-Gewinden (für gehärteten Stahl)

Artikel-Nr.: 5667137
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-3 Werktage
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
Serie SOLIDTHREAD
Produktart Gewindefräser

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 5667137
EAN / GTIN 7291075194357
Herstellernummer 5667137
L-Nummer L24210 52

Beschreibung

Beschreibung:

Gewindefräser - Solid, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 6 mm, Schneidendurchmesser (DC) 3.5 mm, Gesamtlänge (OAL) 58 mm, Gewindesteigung (TP) 1.058 mm, Gewinde Nenndurchmesser 10,12, Gewinde Nenndurchmesser 10,12, Gewindegrösse 10,12, Gewindegrösse 10,12, Gewinde pro Zoll (TPI) 24 Threads/″

Merkmal:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 6 mm
  • Schneidendurchmesser (DC) 3.5 mm
  • Anzahl Schneiden (NOF) 3
  • Gesamtlänge (OAL) 58 mm
  • Aufnahmeschaft Round
  • Thread Form Type (THFT) UN60
  • Gewindesteigung (TP) 1.058 mm
  • Gewinde Nenndurchmesser 10,12
  • Gewinde pro Zoll (TPI) 24 Threads/″
  • Nutzlänge (LU) 15.5 mm

Aus der gleichen Serie "SOLIDTHREAD" Alle ansehen