• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Waagrechtspanner mit Offenhaltung, schwarz

Artikel-Nr.: 565863
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 565863
EAN / GTIN 4020772536329
Herstellernummer 565863
Hersteller/verantwortliche Person Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Beschreibung

Beschreibung:

Waagrechtspanner mit Offenhaltung, schwarz, mit offenem Haltearm und senkrechtem, geöffnetem Fuß.
Mattschwarze Oberfläche. Niete aus nicht rostendem Stahl, die in einsatzgehärteten Lagerbuchsen laufen. Lagerstellen gefettet. Ergonomischer, ölbeständiger, schwarzer Handgriff mit großer Handauflage und weicher Komponente. Verliersicherung für die Andrückschraube am Spannarm-Ende.

Merkmal:

  • Größe: 2
  • F1: 1,0 kN
  • F2: 1,2 kN
  • Gewicht: 195 g
  • Größe: 2
  • A: 6,2
  • B: 64
  • C: 26
  • D: 5,6
  • D1: 4,8
  • E: 38,6
  • F: 11
  • H: 34
  • H1: 61
  • H2: 67
  • I: 13,2
  • K: 6
  • L: 13,1
  • L1: 173,5
  • M: 23 - 28
  • M1: 27
  • N: 21
  • O: 5
  • P: 38
  • α: 90°

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb