• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Stabilspannbacken, flache Bauart

Artikel-Nr.: 562017
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Artikelnummer 562017
EAN / GTIN 4020772022945
Herstellernummer 562017
Hersteller/verantwortliche Person Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Beschreibung

Beschreibung:

Stabilspannbacken, flache Bauart, mit exakter Prismenführung.
Grundkörper: Vergütungsstahl.
Spannbacken: Einsatzstahl, einsatzgehärtet.
Spannbacken umdrehbar, mit glatter Seite für bearbeitete Werkstücke und geriffelter Seite für rohe Spannflächen.

Merkmal:

  • Nut: 20
    22
    24
    28
    30
  • B1: 26
  • B2: 75
  • C: 7,5
  • E: 12
  • H min.: 33 mm
  • H max.: 73 mm
  • H1: 36
  • H2: 40
  • L1 max.: 224
  • L2: 135
  • L4: 29
  • SW: 18
  • F1*: 25
    25
    32
    32
    36 kN
  • F2*: 4,5
    4,5
    4,8
    4,8
    5,4 kN
  • Md: 85
    85
    95
    95
    110 Nm
  • Gewicht: 4880 g