• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Greifer ohne Ausgleichseinheit, hydraulisch

Artikel-Nr.: 560831
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Artikelnummer 560831
EAN / GTIN 4020772021948
Herstellernummer 560831
Hersteller/verantwortliche Person Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Beschreibung

Beschreibung:

Greifer ohne Ausgleichseinheit, hydraulisch, zum Werkstückhandling in der Werkzeugmaschine.

Merkmal:

  • Betriebsdruck
    P min.: 25 bar
  • Betriebsdruck
    P max.: 30 bar
  • Hub: 23 mm
  • Greifkraft F: 250, 500, 1000 N
  • Gewicht: 1820 g
  • ØD: 80 mm
  • ØD1: 16 mm
  • Störkreis ØDs: 97,5 mm
  • L1: 53 mm
  • L3: 50 mm
  • Greiferausdehnung L5: 100 mm