• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

HSS-Handgewindebohrer DIN 5157 (Paar) Kernloch-D.15,25 mmD.9,525mm

Artikel-Nr.: 56080342
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
Produktart Gewindebohrer

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 56080342
EAN / GTIN 4022668011354
Herstellernummer 56080342
L-Nummer L60010 7752
Hersteller/verantwortliche Person STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Echtes Handwerk überlässt nichts dem Zufall - die perfekte Symbiose aus professionellen Fertigkeiten und exzellentem Werkzeug entfesselt begeisternde Ergebnisse. ALARM verpflichtet sich bereits seit 1867 diesem Grundsatz.
Eigenschaften:
  • Whitworth-Rohrgewinde nach DIN ISO 228-1
  • Für leicht zerspanbare Stähle bis 800 N / mm2 Festigkeit

Merkmal:

  • Durchmesser (zoll): 3/8 ″
  • Kernlochdurchmesser: 15,25 mm
  • Durchmesser (mm): 9,525 mm
  • Länge mm (L): 209 mm
  • Gewicht: 120 g