• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

MTECS 03007C2 0.25ISO IC908 Kurze Gewindewirbler für die Herstellung von ISO-Innengewinden

Artikel-Nr.: 5606859
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-3 Werktage
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

  • Gewindeprofil: Teilprofil
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
Gewindeprofil Teilprofil
Serie SOLIDTHREAD
Produktart Gewindefräser

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 5606859
EAN / GTIN 7291075145786
Herstellernummer 5606859
L-Nummer L24210 419

Beschreibung

Beschreibung:

Gewindefräser - Solid, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 3 mm, Schneidendurchmesser (DC) 0.72 mm, Gesamtlänge (OAL) 39 mm, Gewindesteigung (TP) 0.25 mm, Gewinde Nenndurchmesser M1, Gewinde Nenndurchmesser M1, Gewindegrösse M1, Gewindegrösse M1

Merkmal:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 3 mm
  • Schneidendurchmesser (DC) 0.72 mm
  • Anzahl Schneiden (NOF) 3
  • Gesamtlänge (OAL) 39 mm
  • Aufnahmeschaft Round
  • Thread Form Type (THFT) M60
  • Gewindesteigung (TP) 0.25 mm
  • Gewinde Nenndurchmesser M1
  • Nutzlänge (LU) 2.5 mm

Aus der gleichen Serie "SOLIDTHREAD" Alle ansehen