• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

MTECS 06049C16 20UNJ IC908 Kurze Vollhartmetall-Gewindefräser für UNJ-Gewinde

Artikel-Nr.: 5606418
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Wochen
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
Serie SOLIDTHREAD
Produktart Gewindefräser

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 5606418
EAN / GTIN 7291075263268
Herstellernummer 5606418
L-Nummer L24210 520

Beschreibung

Beschreibung:

Gewindefräser - Solid, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 6 mm, Schneidendurchmesser (DC) 4.9 mm, Gesamtlänge (OAL) 58 mm, Gewindesteigung (TP) 1.27 mm, Gewinde pro Zoll (TPI) 20 Threads/″

Merkmal:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 6 mm
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP) External
  • Schneidendurchmesser (DC) 4.9 mm
  • Anzahl Schneiden (NOF) 3
  • Gesamtlänge (OAL) 58 mm
  • Aufnahmeschaft Round
  • Thread Form Type (THFT) NJ60
  • Gewindesteigung (TP) 1.27 mm
  • Gewinde pro Zoll (TPI) 20 Threads/″
  • Nutzlänge (LU) 16 mm

Aus der gleichen Serie "SOLIDTHREAD" Alle ansehen