• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

MTECI 1212E40 A60 IC908 60°-Vollhartmetall-Gewindewirbler mit innerer Kühlmittelzufuhr für die Herstellung von Innen- oder Außengewinden

Artikel-Nr.: 5606405
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-3 Werktage
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

  • Gewindeprofil: Teilprofil
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
Gewindeprofil Teilprofil
Serie SOLIDTHREAD
Produktart Gewindefräser

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 5606405
EAN / GTIN 7291075263404
Herstellernummer 5606405
L-Nummer L24210 497

Beschreibung

Beschreibung:

Gewindefräser - Solid, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 12 mm, Schneidendurchmesser (DC) 12 mm, Gesamtlänge (OAL) 84 mm, Gewinde Nenndurchmesser =>16, Gewinde Nenndurchmesser =>16, Gewindegrösse =>16, Gewindegrösse =>16

Merkmal:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 12 mm
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP) Coolant Thru
  • Schneidendurchmesser (DC) 12 mm
  • Anzahl Schneiden (NOF) 5
  • Gesamtlänge (OAL) 84 mm
  • Steigung Aussen 1.75-2.5 mm
  • Steigung Innen 2.0-3.0 mm
  • Pitch TPI External (TPI Ext) 15-10 Threads/″
  • Pitch TPI Internal (TPI Int) 13-8 Threads/″
  • Aufnahmeschaft Round
  • Thread Form Type (THFT) M60
  • Gewinde Nenndurchmesser =>16
  • Nutzlänge (LU) 40 mm

Aus der gleichen Serie "SOLIDTHREAD" Alle ansehen