• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

MTECB 0750D17 7UN IC908 Vollhartmetall-Gewindefräser mit innerer Kühlmittelzufuhr für die Herstellung von UN-Innengewinden

Artikel-Nr.: 5606237
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Wochen
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
Serie SOLIDTHREAD
Produktart Gewindefräser

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 5606237
EAN / GTIN 7291075447446
Herstellernummer 5606237
L-Nummer L24210 96

Beschreibung

Beschreibung:

Gewindefräser - Solid ,Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 3/4″ ,Schneidendurchmesser (DC) 3/4″ ,Gesamtlänge (OAL) 4″ ,Gewinde Nenndurchmesser 1_1/8-1_1/4 ,Gewinde Nenndurchmesser 1_1/8-1_1/4 ,Gewindegrösse 1_1/8-1_1/4 ,Gewindegrösse 1_1/8-1_1/4 ,Gewinde pro Zoll (TPI) 7 Threads/″

Merkmal:

  • Connection Code Machine Side (CCMS): Cylindrical
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 3/4″
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP): Coolant Thru
  • Schneidendurchmesser (DC): 3/4″
  • Schneidenlänge max. (APMX): 1.78″
  • Anzahl Schneiden (NOF): 4
  • Drallwinkel (FHA): 15 Degrees
  • Gesamtlänge (OAL): 4″
  • Aufnahmeschaft: Round
  • Thread Form Type (THFT): UN60
  • Gewinde Nenndurchmesser:: 1_1/8-1_1/4
  • Gewinde pro Zoll (TPI): 7 Threads/″

Aus der gleichen Serie "SOLIDTHREAD" Alle ansehen