• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

MTECZ 08076C10 27NPT IC908 VHM Gewindefräser mit Kühlung in die Spankammer für Innen-und Außengewinde

Artikel-Nr.: 5606150
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Wochen
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
Serie SOLIDTHREAD
Produktart Gewindefräser

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 5606150
EAN / GTIN 7291075237566
Herstellernummer 5606150
L-Nummer L24210 316

Beschreibung

Beschreibung:

Gewindefräser - Solid, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 8 mm, Schneidendurchmesser (DC) 7.6 mm, Gesamtlänge (OAL) 64 mm, Gewinde pro Zoll (TPI) 27 Threads/″

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 8 mm
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP) Coolant Thru
  • Schneidendurchmesser (DC) 7.6 mm
  • Schneidenlänge max. (APMX) 10.8 mm
  • Anzahl Schneiden (NOF) 3
  • Gesamtlänge (OAL) 64 mm
  • Aufnahmeschaft Round
  • Thread Form Type (THFT) NPT60
  • Gewinde pro Zoll (TPI) 27 Threads/″

Aus der gleichen Serie "SOLIDTHREAD" Alle ansehen