• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

MTECSH 06025C7 32UN IC903 Kurzer Vollhartmetall-Gewindewirbler in Linksausführung für die Herstellung von UN-Profilen (für gehärteten Stahl)

Artikel-Nr.: 5605684
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Wochen
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
Serie SOLIDTHREAD
Produktart Gewindefräser

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 5605684
EAN / GTIN 7291075221459
Herstellernummer 5605684
L-Nummer L24210 81

Beschreibung

Beschreibung:

Gewindefräser - Solid, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 6 mm, Schneidendurchmesser (DC) 2.55 mm, Gesamtlänge (OAL) 58 mm, Gewindesteigung (TP) 0.794 mm, Gewinde Nenndurchmesser 6, Gewinde Nenndurchmesser 6, Gewindegrösse 6, Gewindegrösse 6, Gewinde pro Zoll (TPI) 32 Threads/″

Merkmal:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 6 mm
  • Schneidendurchmesser (DC) 2.55 mm
  • Anzahl Schneiden (NOF) 3
  • Gesamtlänge (OAL) 58 mm
  • Aufnahmeschaft Round
  • Thread Form Type (THFT) UN60
  • Gewindesteigung (TP) 0.794 mm
  • Gewinde Nenndurchmesser 6
  • Gewinde pro Zoll (TPI) 32 Threads/″
  • Nutzlänge (LU) 7.1 mm

Aus der gleichen Serie "SOLIDTHREAD" Alle ansehen