• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

MTECSH 1009C26 1.75ISO IC903 Kurze Vollhartmetall-Gewindewirbler in Linksausführung für die Herstellung von ISO-Innengewinden aus gehärtetem Stahl

Artikel-Nr.: 5605671
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-3 Werktage
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

  • Gewindeprofil: Teilprofil
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
Gewindeprofil Teilprofil
Serie SOLIDTHREAD
Produktart Gewindefräser

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 5605671
EAN / GTIN 7291075221305
Herstellernummer 5605671
L-Nummer L24210 75

Beschreibung

Beschreibung:

Gewindefräser - Solid, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 10 mm, Schneidendurchmesser (DC) 9 mm, Gesamtlänge (OAL) 73 mm, Gewindesteigung (TP) 1.75 mm, Gewinde Nenndurchmesser M12, Gewinde Nenndurchmesser M12, Gewindegrösse M12, Gewindegrösse M12

Merkmal:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 10 mm
  • Schneidendurchmesser (DC) 9 mm
  • Anzahl Schneiden (NOF) 3
  • Gesamtlänge (OAL) 73 mm
  • Aufnahmeschaft Round
  • Thread Form Type (THFT) M60
  • Gewindesteigung (TP) 1.75 mm
  • Gewinde Nenndurchmesser M12
  • Nutzlänge (LU) 26 mm

Aus der gleichen Serie "SOLIDTHREAD" Alle ansehen