• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

MM HRF080-2T05 IC903 Auswechselbare Vollhartmetall- Schlicht-Kugelfräsköpfe mit 2 Schneiden

Artikel-Nr.: 5605539
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 2 Stück
  • Bestellschritt: 2 Stück
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-3 Werktage
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
Serie MULTI-MASTER Indexable Solid
Produktart Schneideinsatz zum Fräsen

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 5605539
EAN / GTIN 7291075228502
Herstellernummer 5605539
L-Nummer L24060 428

Beschreibung

Beschreibung:

Modulare Fräsköpfe, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 7.6 mm, Schnittstellen Merkmale T05, Schneidendurchmesser (DC) 8 mm, Schneidenlänge max. (APMX) 7.6 mm, Anzahl Schneiden (NOF) 2, Gesamtlänge (OAL) 17.05 mm

Merkmal:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) MultiMaster
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 7.6 mm
  • Schnittstellen Merkmale T05
  • Eckenradius (RE) 4 mm
  • Schneidendurchmesser (DC) 8 mm
  • Schneidenlänge max. (APMX) 7.6 mm
  • Anzahl Schneiden (NOF) 2
  • Funktionslänge (LF) 9.95 mm
  • Gesamtlänge (OAL) 17.05 mm

Aus der gleichen Serie "MULTI-MASTER Indexable Solid" Alle ansehen