• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

MTECB 0375D06 18NPT IC908 VHM-Gewindefräser für NPT Profil. Kann eingesetzt werden für Innengewinde und Aussengewinde

Artikel-Nr.: 5605135
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Wochen
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
Serie SOLIDTHREAD
Produktart Gewindefräser

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 5605135
EAN / GTIN 7291075198409
Herstellernummer 5605135
L-Nummer L24210 188

Beschreibung

Beschreibung:

Gewindefräser - Solid ,Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 3/8″ ,Schneidendurchmesser (DC) 3/8″ ,Gesamtlänge (OAL) 3″ ,Gewinde pro Zoll (TPI) 18 Threads/″

Merkmal:

  • Connection Code Machine Side (CCMS): Cylindrical
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 3/8″
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP): Coolant Thru
  • Schneidendurchmesser (DC): 3/8″
  • Schneidenlänge max. (APMX): 0.64″
  • Anzahl Schneiden (NOF): 4
  • Drallwinkel (FHA): 15 Degrees
  • Gesamtlänge (OAL): 3″
  • Aufnahmeschaft: Round
  • Thread Form Type (THFT): NPT60
  • Gewinde pro Zoll (TPI): 18 Threads/″

Aus der gleichen Serie "SOLIDTHREAD" Alle ansehen