• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Nylon-Einziehband L.15m D.3mm

Artikel-Nr.: 56050092
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
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
Produktart Kabeleinzugwerkzeug

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 56050092
EAN / GTIN 4022668500926
Herstellernummer 56050092
L-Nummer L60010 7059
Hersteller/verantwortliche Person STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Echtes Handwerk überlässt nichts dem Zufall - die perfekte Symbiose aus professionellen Fertigkeiten und exzellentem Werkzeug entfesselt begeisternde Ergebnisse. ALARM verpflichtet sich bereits seit 1867 diesem Grundsatz.
Eigenschaften:
  • Mit Suchfeder und Messingenden

Merkmal:

  • Durchmesser (mm): 3 mm
  • L [m]: 15 m
  • Gewicht: 159 g