• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Maurermeißel B.29mm L.300mm Chrom-Vanadium-Lufthärtestahl

Artikel-Nr.: 56030102
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
Produktart Meißel

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 56030102
EAN / GTIN 4022668301028
Herstellernummer 56030102
L-Nummer L60010 7712
Hersteller/verantwortliche Person STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Echtes Handwerk überlässt nichts dem Zufall - die perfekte Symbiose aus professionellen Fertigkeiten und exzellentem Werkzeug entfesselt begeisternde Ergebnisse. ALARM verpflichtet sich bereits seit 1867 diesem Grundsatz.
Eigenschaften:
  • Mit vergütetem Schlagkopf
  • Nach DIN 7254 A aus Chrom-Vanadium-Lufthärtestahl, lackiert

Merkmal:

  • Legierung: Chrom-Vanadium-Lufthärtestahl
  • Höhe mm (h): 13 mm
  • Länge mm (L): 300 mm
  • Gewicht: 600 g
  • Breite mm (b): 29 mm