Beschreibung:
Schwenkspanner, pneumatisch, Flanschversion, doppelt wirkend.
Zum versenkten Einbau in Vorrichtungen. Beide Druckluftanschlüsse befinden sich im Flansch. Kolbenstange nicht rostend, poliert. Grundkörper aus Aluminium, eloxiert. Verschleißfeste Oberfläche durch HART-COAT®-Beschichtung. Einschließlich Schraube und Federring zum leichteren Voreinstellen der Spannarmposition.
Befestigungsmöglichkeiten:
- von oben mit Zylinderschrauben durch den Flansch
- von unten mit Nutmutter gegen Vorrichtung und Flansch klemmend
- von oben mit Nutmutter gegen die Vorrichtung klemmend
Zubehör (nicht im Lieferumfang enthalten):
- Spannarm Nr. 6829SP
- Nutmutter Nr. 6829N
- Andrückschraube Nr. 6880
Merkmal:
- Größe: 16
- rechts
schwenkend
: - - links
schwenkend
: Ja - F3: 0,06 kN
- Anschlussgewinde
für
Andrückschraube: M4 - Gewicht: 180 g
- Größe: 16
- ØD2: 4,5
- D3: M30x1,5
- E: 23,0
- F: 41
- G: 26,5
- G6: 12
- H: 25
- H1: 105
- H2: 50
- H3: 20
- H5: 11
- H6: 9,0
- I: 12,0
- M: 36
- O: M5
- P: 47
- R: M5
- ØW: 8
- Kolben-Ø
: 16 - Y Spannhub*: 8,5
- Hub: 17,5