• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Trägerelement 3-stufig

Artikel-Nr.: 559931
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Artikelnummer 559931
EAN / GTIN 4020772022631
Herstellernummer 559931
Hersteller/verantwortliche Person Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Beschreibung

Beschreibung:

Trägerelement 3-stufig, Aus legiertem Vergütungsstahl, geschmiedet und schwarz verzinkt. Komplett mit Druckplatte und Befestigungssatz 7630BFS.

Merkmal:

  • Größe: 49
  • M: M20
  • Nut: 22
  • H: 16 - 169
  • H2: 138
  • L: 170
  • Gewicht: 7710 g
  • Größe: 49
  • A1: 51,5
  • A2: 34,0
  • B: 85
  • B1: 22,0
  • E1: 29,0
  • Md: 200 Nm