• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Kraftspanner 3-stufig

Artikel-Nr.: 559881
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Artikelnummer 559881
EAN / GTIN 4020772021047
Herstellernummer 559881
Hersteller/verantwortliche Person Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Beschreibung

Beschreibung:

Kraftspanner 3-stufig, Aus legiertem Vergütungsstahl, geschmiedet und schwarz verzinkt. Komplett mit 3-stufigem Trägerelement, Spanneinheit und Befestigungssatz 7630BFS.
Druckstück in glatter und geriffelter Variante, optional erhältlich.

Merkmal:

  • Größe: 43
  • max. Belastung statisch: 43 kN
  • M: M16
  • Nut: 18
  • H: 16 - 147
  • E: 48 - 144
  • L: 150
  • Gewicht: 6844 g
  • Größe: 43
  • B: 75
  • B1: 17,5
  • B2: 20,0
  • E1: 25,0
  • H1: 175
  • H2: 116
  • M1: M20
  • SW1: 10
  • Md: 150 Nm
  • Md 1: 200 Nm