• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Waagrechtspanner mit schwarzem Handgriff

Artikel-Nr.: 558174
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Artikelnummer 558174
EAN / GTIN 4020772019242
Herstellernummer 558174
Hersteller/verantwortliche Person Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Beschreibung

Beschreibung:

Waagrechtspanner mit schwarzem Handgriff, mit offenem Haltearm und waagrechtem Fuß.
Nicht rostender Stahl, poliert. Niete bei den Größen 2 bis 5 in Lagerbuchsen laufend. Lagerstellen gefettet.
Ergonomischer, ölbeständiger Handgriff mit großer Handauflage und weicher Komponente. Verliersicherung für die Andrückschraube am Spannarm-Ende.
Komplett mit nicht rostender Andrückschraube Nr. 6890NI.
Auch für die Lebensmittelindustrie geeignet.

Merkmal:

  • Größe: 4
  • F1: 2,00 kN
  • F2: 3,0 kN
  • Andrückschraube: M8x65
  • Gewicht: 700 g
  • Größe: 4
  • A: 10
  • B: 113
  • C: 41,0
  • D: 8,5
  • D1: 8,5
  • E: 63,0
  • F: 27
  • H: 45,0
  • H1: 75,0
  • H2: 126
  • HW min.: -4,0
  • HW max.: 24,0
  • I: 20,0
  • K: 8,00
  • L: 20,5
  • L1: 287
  • M: 29,0-43,0
  • M1: 43,0
  • N: 58,0
  • P: 57,0
  • α: 90°