• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schubstangenspanner mit schwarzem Handgriff

Artikel-Nr.: 558048
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Artikelnummer 558048
EAN / GTIN 4020772018825
Herstellernummer 558048
Hersteller/verantwortliche Person Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Beschreibung

Beschreibung:

Schubstangenspanner mit schwarzem Handgriff, kurze Bauform. Druck- und Zugspanner.
Lange Schubstangenführung mit Befestigungsgewinde und Mutter. Verzinkt und passiviert. Niete aus nicht rostendem Stahl. Pass-Schrauben vergütet. Lagerstellen gefettet.
Ergonomischer, ölbeständiger Handgriff mit großer Handauflage und weicher Komponente.
Komplett mit vergüteter, verzinkter Andrückschraube
Nr. 6880.

Merkmal:

  • Größe: 5
  • F1: 4,0 kN
  • F2: 4,0 kN
  • Andrückschraube: M12x50
  • Gewicht: 1200 g
  • Größe: 5
  • A: 16
  • B: 92
  • E: 45
  • H: 37
  • H1: 149
  • Hub: 67,0
  • HW min.: 30
  • HW max.: 50
  • L1: 175,0
  • L2: 24
  • L3: 139
  • M: M12
  • M2: M24x1,5
  • N: 49,0