• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Senkrechtspanner mit grünem Handgriff

Artikel-Nr.: 557586
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Artikelnummer 557586
EAN / GTIN 4020772011987
Herstellernummer 557586
Hersteller/verantwortliche Person Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Beschreibung

Beschreibung:

Senkrechtspanner mit grünem Handgriff, mit offenem Haltearm und waagrechtem Fuß.
Nicht rostender Stahl, poliert. Niete bei den Größen 2 bis 4 in Lagerbuchsen laufend. Lagerstellen gefettet.
Ergonomischer, ölbeständiger Handgriff mit großer Handauflage und weicher Komponente. Verliersicherung für die Andrückschraube am Spannarm-Ende.
Komplett mit nicht rostender Andrückschraube Nr. 6890NI.
Auch für die Lebensmittelindustrie geeignet.

Merkmal:

  • Größe: 0
  • F1: 0,5 kN
  • F2: 0,7 kN
  • Andrückschraube: M4x25
  • Gewicht: 60 g
  • Größe: 0
  • A: 4
  • B: 31
  • C: 8,5-13,5
  • D: 4,5
  • E: 14,0
  • F: 5,5
  • H: 18,0
  • H1: 81
  • HW min.: -1,5
  • HW max.: 3,5
  • I: 8
  • K: 5,5
  • L: -
  • L1: 49
  • L2: 50
  • M: 23
  • M1: -
  • N: 32
  • P: 22
  • α: 95°
  • α*: -