• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Waagrechtspanner mit grünem Handgriff und Sicherheitsverriegelung

Artikel-Nr.: 557581
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Artikelnummer 557581
EAN / GTIN 4020772011949
Herstellernummer 557581
Hersteller/verantwortliche Person Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Beschreibung

Beschreibung:

Waagrechtspanner mit grünem Handgriff und Sicherheitsverriegelung, für Spannstellung und geöffnete Stellung.
Mit offenem Haltearm und senkrechtem Fuß.

Verzinkt und passiviert. Niete aus nicht rostendem Stahl, die in einsatzgehärteten Lagerbuchsen laufen. Lagerstellen gefettet.
Ergonomischer, ölbeständiger Handgriff mit großer Handauflage und weicher Komponente. Verliersicherung für die Andrückschraube am Spannarm-Ende.
Komplett mit vergüteter, verzinkter Andrückschraube
Nr. 6890.

Merkmal:

  • Größe: 3
  • F1: 1,8 kN
  • F2: 2,5 kN
  • Andrückschraube: M8x45
  • Gewicht: 390 g
  • Größe: 3
  • A: 8
  • B: 73
  • C: 25,7
  • D: 6,5
  • D1: 5,1
  • E: 38
  • F: 14
  • H: 49,0
  • H1: 65
  • H2: 86
  • HW min.: 14,5
  • HW max.: 26
  • I: 15
  • K: 7
  • L: 13,0
  • L1: 206
  • M: 37,5-42,5
  • M1: 42
  • O: 6
  • P: 50
  • α: 90°