CaraFin Diamant Polierstreifen selbstklebend, 25×120 mm, Körnung: D64µm

Artikel-Nr.: 557521 D64
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
3 564 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Körnung (µm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

  • Schleifmittelkurzzeichen: D

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie CaraFin
Abmessung 25×120 mm
Schleifmittelkurzzeichen D
Länge 120 mm
Breite 25 mm
Polierstufe Politur
Produktart Polierblock

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 557521 D64
EAN / GTIN 4045197994691
Herstellernummer 557521 D64
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anwendertabelle

Alu Mg
 
Stahl < 900 N/mm²
 
Stahl < 1400 N/mm²
 
Stahl < 55 HRC
 
Stahl < 60 HRC
 
Stahl < 67 HRC
 
Hartmetall (HM)
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Kunststoff, GFK
 
Lacke
 
Uni
 
nass maximal
 
trocken
 

Beschreibung

Ausführung:

Polierstreifen selbstklebend. Oberseite aus elastischem PU-Material, einseitig mit monokristallinem Diamant belegt.
CaraFin Diamant Polierwerkzeuge einseitig mit monokristallinem Diamant belegt. Die gebundenen Diamantkörner bringen einen deutlich höheren Nutzungsgrad im Vergleich zu losen Diamantkörnern in Polierpasten.

Vorteil:

Nebenzeiten für das Präparieren und Reinigen wie bei Diamantpasten entfallen.
Aus hochwertigem, elastischem Polyurethanschaumstoff.

Verwendung:

Mit Schleifbandhalter Nr. 557900.
Für die Nass- und Trockenpolitur geeignet.
Konturgetreuer Feinstschliff von feingeschliffenen oder feingedrehten Oberflächen (Rz < 3µm). Leicht erhöhter Anpressdruck empfohlen.

Passend für:

Flexible Schleifbandhalter Nr. 557900.