• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Waagrechtspanner mit grünem Handgriff

Artikel-Nr.: 557514
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Artikelnummer 557514
EAN / GTIN 4020772009830
Herstellernummer 557514
Hersteller/verantwortliche Person Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Beschreibung

Beschreibung:

Waagrechtspanner mit grünem Handgriff, mit offenem Haltearm und Winkelfuß.
Verzinkt und passiviert. Niete aus nicht rostendem Stahl, die bei den Größen 2 und 3 in einsatzgehärteten Lagerbuchsen laufen. Lagerstellen gefettet.
Ergonomischer, ölbeständiger Handgriff mit großer Handauflage und weicher Komponente. Verliersicherung für die Andrückschraube am Spannarm-Ende.
Komplett mit vergüteter, verzinkter Andrückschraube
Nr. 6890.

Merkmal:

  • Größe: 4
  • F1: 2,0 kN
  • F2: 3,0 kN
  • Andrückschraube: M8x65
  • Gewicht: 730 g
  • Größe: 4
  • A: 10,0
  • B: 93
  • C: 32,0
  • D: 8,5
  • E: 63,0
  • F: 15,0
  • H: 102
  • H1: 133,0
  • H2: 120
  • HW min.: 11
  • HW max.: 40,0
  • I: 20,0
  • K: 40
  • L1: 282
  • M: 32,0
  • N: 52,0
  • P: 82
  • α: 90°