CaraFin Diamant Polierblock elastisch, 98×69×22 mm, Körnung: D151µm

Artikel-Nr.: 557510 D151
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
188 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Körnung (µm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

  • Schleifmittelkurzzeichen: D

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie CaraFin
Abmessung 98×69×22 mm
Schleifmittelkurzzeichen D
Länge 98 mm
Breite 69 mm
Höhe 26 mm
Polierstufe Vorpolitur
Produktart Polierblock

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 557510 D151
EAN / GTIN 4045197888389
Herstellernummer 557510 D151
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anwendertabelle

Alu Mg
 
Stahl < 900 N/mm²
 
Stahl < 1400 N/mm²
 
Stahl < 55 HRC
 
Stahl < 60 HRC
 
Stahl < 67 HRC
 
Hartmetall (HM)
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Kunststoff, GFK
 
Lacke
 
Uni
 
nass maximal
 
trocken
 

Beschreibung

Ausführung:

CaraFin Diamant Polierwerkzeuge einseitig mit monokristallinem Diamant belegt. Die gebundenen Diamantkörner bringen einen deutlich höheren Nutzungsgrad im Vergleich zu losen Diamantkörnern in Polierpasten.
Entgraten, Feinschleifen.

Vorteil:

Nebenzeiten für das Präparieren und Reinigen wie bei Diamantpasten entfallen.
Aus hochwertigem, elastischem Polyurethanschaumstoff.

Verwendung:

Ideal geeignet zur Feinstbearbeitung von harten Werkstoffen und Buntmetallen. Optimale Anpassung an Werkstückgeometrie.
Für die Nass- und Trockenpolitur geeignet.