• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Senkrechtspanner mit grünem Handgriff

Artikel-Nr.: 557474
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Artikelnummer 557474
EAN / GTIN 4020772009410
Herstellernummer 557474
Hersteller/verantwortliche Person Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Beschreibung

Beschreibung:

Senkrechtspanner mit grünem Handgriff, mit offenem Haltearm und senkrechtem Fuß.
Verzinkt und passiviert.
Niete aus nicht rostendem Stahl, die bei den Größen 2 bis 6 in einsatzgehärteten Lagerbuchsen laufen. Lagerstellen gefettet.
Ergonomischer, ölbeständiger Handgriff mit großer Handauflage und weicher Komponente. Sicherheits-Spannstück mit Fingerschutz. Verliersicherung für die Andrückschraube am Spannarm-Ende.
Komplett mit vergüteter, verzinkter Andrückschraube
Nr. 6890.

Merkmal:

  • Größe: 3
  • F1: 1,2 kN
  • F2: 2,5 kN
  • Andrückschraube: M 8x 45
  • Gewicht: 410 g
  • Größe: 3
  • A: 8
  • B: 79
  • C: 20,0
  • D: 7,5
  • E: 36
  • F: 19
  • H: 48
  • H1: 200
  • HW min.: 16,5
  • HW max.: 25,0
  • I: 18
  • K: 7,5
  • L: -
  • L1: 112
  • L2: 114
  • M: 41,0
  • M1: -
  • N: 27
  • O: 6
  • P: 40
  • α: 105°
  • α*: 60°