• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Verschlussspanner horizontal mit orangefarbenem Handgriff

Artikel-Nr.: 557447
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Artikelnummer 557447
EAN / GTIN 4020772009021
Herstellernummer 557447
Hersteller/verantwortliche Person Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Beschreibung

Beschreibung:

Verschlussspanner horizontal mit orangefarbenem Handgriff, nicht rostender Stahl, poliert.
Niete in gefetteten Lagerbuchsen laufend.
Ergonomischer, ölbeständiger Handgriff mit großer Handauflage und weicher Komponente.
Komplett mit Gegenhalter.
Auch für die Lebensmittelindustrie geeignet.

Merkmal:

  • Größe: 3
  • F1: 3,2 kN
  • Gewicht: 330 g
  • Größe: 3
  • B min.: 53,5
  • B max.: 101
  • C: 19
  • C1: 14
  • D: 6,5
  • ØD1: 6
  • E min.: 48,5
  • E max.: 96
  • H: 19
  • H1: 71,0
  • H2: 137
  • K: 8,0
  • L min.: 170
  • L max.: 217
  • L1: 94
  • M: 24,5-32,5
  • N: 48,0
  • P: 35,0