• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Senkrechtspanner mit orangefarbenem Handgriff und Sicherheitsverriegelung

Artikel-Nr.: 557419
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Artikelnummer 557419
EAN / GTIN 4020772008697
Herstellernummer 557419
Hersteller/verantwortliche Person Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Beschreibung

Beschreibung:

Senkrechtspanner mit orangefarbenem Handgriff und Sicherheitsverriegelung, für Spannstellung und geöffnete Stellung.
Mit offenem Haltearm und waagrechtem Fuß.

Verzinkt und passiviert. Niete aus nicht rostendem Stahl, die in einsatzgehärteten Lagerbuchsen laufen. Lagerstellen gefettet.
Ergonomischer, ölbeständiger Handgriff mit großer Handauflage und weicher Komponente. Sicherheits-Spannstück mit Fingerschutz. Verliersicherung für die Andrückschraube am Spannarm-Ende.
Komplett mit vergüteter, verzinkter Andrückschraube
Nr. 6890.

Merkmal:

  • Größe: 4
  • F1: 1,7 kN
  • F2: 3,0 kN
  • Andrückschraube: M8x65
  • Gewicht: 690 g
  • Größe: 4
  • A: 10
  • B: 101
  • C: 32
  • D: 8,6
  • E: 54
  • F: 16
  • H: 42,5
  • H1: 221,0
  • HW min.: -6
  • HW max.: 22,5
  • I: 20
  • K: 13,0
  • L: -
  • L1: 141
  • L2: 130
  • M: 45,0
  • N: 64
  • P: 53
  • α: 105°
  • α*: 60°