• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Senkrechtspanner mit orangefarbenem Handgriff

Artikel-Nr.: 557323
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Artikelnummer 557323
EAN / GTIN 4020772007942
Herstellernummer 557323
Hersteller/verantwortliche Person Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Beschreibung

Beschreibung:

Senkrechtspanner mit orangefarbenem Handgriff, mit massivem Haltearm und waagrechtem Fuß.
Verzinkt und passiviert.
Niete aus nicht rostendem Stahl, die in einsatzgehärteten Lagerbuchsen laufen. Lagerstellen gefettet.
Ergonomischer, ölbeständiger Handgriff mit großer Handauflage und weicher Komponente. Sicherheits-Spannstück mit Fingerschutz.
Komplett mit vergüteter, verzinkter Andrückschraube
Nr. 6885 und Hülse zum Anschweißen.

Merkmal:

  • Größe: 4
  • F1: 2,0 kN
  • F2: 3,0 kN
  • Andrückschraube: M8x65
  • Gewicht: 585 g
  • Größe: 4
  • A: 8
  • B: 101,0
  • C: 32,0
  • D: 8,6
  • E: 61
  • F: 17,0
  • H: 42,5
  • H1: 221
  • HW min.: -8
  • HW max.: 21,0
  • I: 20
  • K: 13,0
  • L: -
  • L1: 141,5
  • L2: 129,5
  • M: 45,0
  • M1: -
  • N: 64
  • P: 53
  • α: 105°
  • α*: 60°