• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Waagrechtspanner mit gelbem Handgriff

Artikel-Nr.: 557043
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Artikelnummer 557043
EAN / GTIN 4020772005498
Herstellernummer 557043
Hersteller/verantwortliche Person Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Beschreibung

Beschreibung:

Waagrechtspanner mit gelbem Handgriff, mit offenem Haltearm und waagrechtem Fuß.
Verzinkt und passiviert. Niete aus nicht rostendem Stahl, die bei den Größen 2 bis 6 in einsatzgehärteten Lagerbuchsen laufen. Lagerstellen gefettet.
Ergonomischer, ölbeständiger Handgriff mit großer Handauflage und weicher Komponente. Verliersicherung für die Andrückschraube am Spannarm-Ende.
Komplett mit vergüteter, verzinkter Andrückschraube
Nr. 6890.

Merkmal:

  • Größe: 5
  • F1: 3,0 kN
  • F2: 5,0 kN
  • Andrückschraube: M8x65
  • Gewicht: 1080 g
  • Größe: 5
  • A: 10
  • B: 123
  • C: 41,5
  • D: 8,5
  • D1: -
  • E: 78,0
  • F: 16,0
  • H: 46,0
  • H1: 73,0
  • H2: 128
  • HW min.: +1,7
  • HW max.: 25,0
  • I: 25,0
  • K: 12,5
  • L: -
  • L1: 321
  • M: 41,5
  • M1: -
  • M2: -
  • N: 58,0
  • P: 77,0
  • α: 90°