• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Senkrechtspanner mit gelbem Handgriff

Artikel-Nr.: 557015
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Artikelnummer 557015
EAN / GTIN 4020772005177
Herstellernummer 557015
Hersteller/verantwortliche Person Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Beschreibung

Beschreibung:

Senkrechtspanner mit gelbem Handgriff, mit offenem Haltearm und waagrechtem Fuß.
Verzinkt und passiviert.
Niete aus nicht rostendem Stahl, die bei den Größen 2 bis 6 in einsatzgehärteten Lagerbuchsen laufen. Lagerstellen gefettet.
Ergonomischer, ölbeständiger Handgriff mit großer Handauflage und weicher Komponente. Sicherheits-Spannstück mit Fingerschutz, Verliersicherung für die Andrückschraube am Spannarm-Ende.
Komplett mit vergüteter, verzinkter Andrückschraube
Nr. 6890.

Merkmal:

  • Größe: 6
  • F1: 3,4 kN
  • F2: 5,5 kN
  • Andrückschraube: M12x110
  • Gewicht: 2200 g
  • Größe: 6
  • A: 14
  • B: 165,5
  • C: 50,5
  • D: 13,0
  • E: 89
  • F: 28,0
  • H: 81,0
  • H1: 333,0
  • HW min.: -2,5
  • HW max.: 55,0
  • I: 30
  • K: 24,5
  • L: -
  • L1: 231
  • L2: 206
  • M: 67,5-72,5
  • M1: -
  • N: 100
  • P: 90
  • α: 140°
  • α*: 60°