Spanndorn, Anzahl zu spannende Scheiben: 1

Artikel-Nr.: 556380 1
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
105 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Anzahl zu spannende Scheiben Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schaft-⌀ 6 mm
Spannbereich 0 mm - 19 mm
Anzahl zu spannende Scheiben 1
Produktart Spanndorn

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 556380 1
EAN / GTIN 8711428101676
Herstellernummer 7000038377
Hersteller/verantwortliche Person 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Beschreibung

Ausführung:

Spanndorn (nichtrostend).

Passend für:

Grobreinigungsscheiben Nr. 555930555946,
Schleifbürsten Nr. 573555 / 573565 mit Bohrungs-⌀ 13 mm.