• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Pneumatikspanner

Artikel-Nr.: 555066
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Artikelnummer 555066
EAN / GTIN 4020772004071
Herstellernummer 555066
Hersteller/verantwortliche Person Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Beschreibung

Beschreibung:

Pneumatikspanner, mit vertikalem Zylinderaufbau.
Platzsparend durch abgewinkelte Bauform. Waagrecht oder senkrecht montierbar. Ausgerüstet mit Pneumatikzylinder, doppeltwirkend. Mit Magnetkolben für Endlagenabfrage. Mit Drosselbohrungen für gedämpfte Geschwindigkeit. Spanner verzinkt und passiviert. Niete aus nicht rostendem Stahl, die in einsatzgehärteten Lagerbuchsen laufen. Lagerstellen gefettet.
Komplett mit vergüteter, verzinkter Andrückschraube Nr. 6890.

Merkmal:

  • Größe: 3
  • F1: 1 kN
  • F2: 2,5 kN
  • F3: 0,65 kN
  • F4: 1,1 kN
  • F5: 0,50 kN
  • Vn: 0,35 dm³
  • Andrückschraube: M8 x 45
  • Gewicht: 1025 g
  • Größe: 3
  • A: 8
  • B: 80,5
  • C: 16,0
  • C1: 16,0
  • C2: -
  • D: 6,5
  • E: 36
  • F: 12,5
  • H: 68,7
  • H1: 114,5
  • H2: 69
  • H4: 78,0
  • HW min.: 38,0
  • HW max.: 46,5
  • I: 18
  • K: 16,5
  • K1: 17,5
  • L1: 96,0
  • M: 25
  • M1: 25,0
  • N: 62,5
  • R: G1/8
  • ØW: 16
  • Kolben-Ø
    : 32