• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Pneumatikspanner

Artikel-Nr.: 555064
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Artikelnummer 555064
EAN / GTIN 4020772004033
Herstellernummer 555064
L-Nummer L30100 365
Hersteller/verantwortliche Person Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Beschreibung

Beschreibung:

Pneumatikspanner, mit horizontalem Zylinderanbau.
Ausgerüstet mit Pneumatikzylinder, doppeltwirkend. Mit Magnetkolben für Endlagenabfrage. Mit Drosselbohrungen für gedämpfte Geschwindigkeit. Spanner verzinkt und passiviert. Niete aus nicht rostendem Stahl, die bei den Größen 2 bis 4 in einsatzgehärteten Lagerbuchsen laufen. Lagerstellen gefettet.
Komplett mit vergüteter, verzinkter Andrückschraube Nr. 6890.

Merkmal:

  • Größe: 4
  • F1: 2,0 kN
  • F2: 3,0 kN
  • F3: 1,50 kN
  • F4: 2,2 kN
  • F5: 0,75 kN
  • Vn: 0,80 dm³
  • Andrückschraube: M8 x 65
  • Gewicht: 1520 g
  • Größe: 4
  • A: 10
  • B: 101,0
  • C: 32
  • D: 8,6
  • E: 45
  • F: 25
  • H: 45,0
  • H1: 99,5
  • H2: 92,0
  • HW min.: -3,0
  • HW max.: 25,5
  • I: 20
  • K: 13,0
  • L: -
  • L1: 196,0
  • M: 45
  • N: 77,5
  • R: G1/8
  • ØW: 16
  • Kolben-Ø
    : 40
  • Öffnungswinkel α: 90,5°