Reinigungsscheibe (A), ⌀ 76,2 mm, Vliesausführung: MED

Artikel-Nr.: 554055 MED
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    3,48 € / 1 Stück
  • ab 25 Stück
    2,90 € / 1 Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
19 392 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Vliesausführung Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

  • Schleifmittelkurzzeichen: A
  • Eisen-, Schwefel- und Chlor-Anteil: < 0,1

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schleifmittel Normalkorund (A)
Schleifmittelkurzzeichen A
Feinheitsgrad grob
Härtegrad mittel
Eisen-, Schwefel- und Chlor-Anteil < 0,1 %
Scheiben-⌀ 76,2 mm
maximale Drehzahl 15.000 min-1
Produktart Grobreinigungsvlies

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 554055 MED
EAN / GTIN 4062406300999
Herstellernummer 554055 MED
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anwendertabelle

Alu Mg
 
Stahl < 900 N/mm²
 
Stahl < 1400 N/mm²
 
Stahl < 55 HRC
 
Stahl < 60 HRC
 
Stahl < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Kunststoff, GFK
 
Holz
 
Stein
 
Lacke
 
Uni
 
nass maximal
 
trocken
 

Beschreibung

Ausführung:

Grobreinigungsscheiben mit synthetischem, gleichmäßig mit Schleifkorn durchsetztem Nylonvlies. Offene Struktur, setzt sich nicht zu.
Kombiniert Reinigen mit einem feinen Finish.

Verwendung:

Zum Entrosten, Entlacken, Reinigen von Schweißnähten und Entfernen von Oberflächenverschmutzungen.