• Letzte Chance! Demnächst nicht mehr Teil unseres Sortiments.

Combidisc® CONTOUR-Schleifscheibe, ⌀ 60 mm, Körnung: 120

Artikel-Nr.: 554034 120
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    2,21 € / 1 Stück
  • ab 50 Stück
    1,84 € / 1 Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
75 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Körnung Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

  • Schleifmittelkurzzeichen: A

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schleifmittel Aluminiumoxyd (A)
Schleifmittelkurzzeichen A
Körnung 120
Scheiben-⌀ 60 mm
maximale Drehzahl 20.000 min-1
Produktart Schleifscheibe

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 554034 120
EAN / GTIN 4007220898864
Herstellernummer 4007220898864
Hersteller/verantwortliche Person August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Anwendertabelle

Alu Mg
 
Stahl < 900 N/mm²
 
Stahl < 1400 N/mm²
 
Stahl < 55 HRC
 
Stahl < 60 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
trocken
 

Beschreibung

Ausführung:

Das Schnellwechselsystem mit Kunststoff-Außengewinde (Roloc™, Combidisc® CDR) ermöglicht den sicheren Schleifwerkzeug-Wechsel „in einem Dreh“ von Hand in kürzester Zeit.
Scheibenüberstand mit Wellenkante zum Feinschleifen von Konturen und konkaven Flächen.

Verwendung:

Zum rationellen Schleifen kleiner Flächen, auch bei wechselnden Konturen. Kostenreduzierung mehrstufiger Arbeitsprozesse infolge reduzierter Wechselzeiten.
Mit weichem Stützteller Nr. 554091 50 verwenden.

Hinweis:

Roloc™ Bristle-Disc finden Sie unter 573510 ff.