Gummi-Schleifteller Klett, Außen-⌀: 18mm

Artikel-Nr.: 553995 18
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    18,24 € / 1 Stück
  • ab 10 Stück
    15,20 € / 1 Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
392 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Außen-⌀ (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

  • Material: Gummi

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Material Gummi
Außen-⌀ 18 mm
Aufnahme werkzeugseitig Klett
Schaft-⌀ 3 mm
maximale Drehzahl 20.000 min-1
Produktart Stützteller

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 553995 18
EAN / GTIN 4027497023769
Herstellernummer A250401830001
Hersteller/verantwortliche Person LUKAS-ERZETT Vereinigte Schleif- und Fräswerkzeugf, Gebrüder-Lukas-Straße 1, 51766 Engelskirchen, Deutschland, www.lukas-erzett.de

Beschreibung

Ausführung:

Gummi-Schleifteller Schaft-⌀ 3 mm. Klettrücken mit Stahlhaken für optimalen Halt.