Schleifhülsenträger geschlitzt, Schaft-⌀ 6 mm, Kopf-⌀×Kopflänge: 30X30mm

Artikel-Nr.: 553600 30X30
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    14,46 € / 1 Stück
  • ab 5 Stück
    12,05 € / 1 Stück
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
514 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Kopf-⌀×Kopflänge (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Formbeschreibung zylindrisch
Kopf-⌀ 30 mm
Kopflänge 30 mm
Schaft-⌀ 6 mm
Trägermaterial elastischer Gummikörper
minimale Drehzahl 13.000 min-1
maximale Drehzahl 19.100 min-1
Produktart Schleifhülsenträger

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 553600 30X30
EAN / GTIN 4045197240200
Herstellernummer 553600 30X30
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Geschlitzter, elastischer Gummikörper mit Stahlschaft. Überschliffene Mantelfläche für beste Rundlaufgenauigkeit.